被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)250
内容量1箱(2kg)注文コード03571911品番NS-309 1.6Φ×250mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
250
電流範囲(A)
下向/15~40、立向・上向/10~35
色
棒端/黒
JIS規格
Z3221 ES309-16
AWS規格
A5.4 E309-16 該当
被覆
ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする