曜日別特売
F-MR-02P-3-55 モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03584782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-MR-02P-3-55 モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03584782
F-MR-02P-3-55 モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業 03584782

モジュラースタック形リリーフ弁

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品は仕様・制御ポートなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ
制御ポート
Pポート
注文コード
03584782
品番
F-MR-02P-3-55
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

02シリーズスタック形リリーフ弁です。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
3.5~16[35~160]
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
Pポート
仕様
デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ
オプション
圧力調整ねじ形
種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
1/4
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする