曜日別特売

モジュラースタック形リリーフ弁

モジュラースタック形リリーフ弁 - ダイキン工業モジュラースタック形リリーフ弁 - ダイキン工業モジュラースタック形リリーフ弁 - ダイキン工業

02シリーズスタック形リリーフ弁です。

種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
1/4
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
内容量
1個
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
適合流体
制御ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584782F-MR-02P-3-553.5~16[35~160]りん酸エステル系作動油Pポート
¥65,900
¥37,980
¥41,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
03587137F-MR-02B-2-553.5~16[35~160]りん酸エステル系作動油Bポート
¥113,000
¥65,980
¥72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
03593121MR-02A-4-607.0~35[70~350]石油系作動油/水・グリコール系作動油Aポート
¥90,400
¥51,980
¥57,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする