H-KSHP-G06-44C-20-Y 電磁パイロット比例方向流量制御弁 ダイキン工業 03584836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁パイロット比例方向流量制御弁H-KSHP-G06-44C-20-Y

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は呼び径・スプール形式・仕様が176種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
3/4
スプール形式
44C
仕様
●デザイン番号:20●主弁部オプション:外部パイロット/外部ドレン形
注文コード
03584836
品番
H-KSHP-G06-44C-20-Y
参考基準価格(税別)¥509,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。
35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。
専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。

呼び径
3/4
スプール形式
44C
仕様
●デザイン番号:20●主弁部オプション:外部パイロット/外部ドレン形
種類
電磁パイロット形比例方向流量制御弁
最大流量(L/min)
180(1ランド差圧1MPa時)
最高使用圧力(MPa)
35
接続方法
ガスケット取付形
繰返し性
(繰り返し性/ヒステリシス)1%以下/5%以下
取付け方法
ISO 4401-07-07-0-05
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
25(Tポート)/7(Drポート)
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5~16
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※本弁の電流-流量特性は、機差のためばらつきがあります。同一形式の弁をご使用の場合でも、流量の微調整は、弁ごと個々に調整してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする