電磁パイロット比例方向流量制御弁

電磁パイロット比例方向流量制御弁 - ダイキン工業

方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。
35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。
専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。

種類
電磁パイロット形比例方向流量制御弁
最大流量(L/min)
180(1ランド差圧1MPa時)
最高使用圧力(MPa)
35
接続方法
ガスケット取付形
繰返し性
(繰り返し性/ヒステリシス)1%以下/5%以下
取付け方法
ISO 4401-07-07-0-05
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
25(Tポート)/7(Drポート)
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5~16
内容量
1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※本弁の電流-流量特性は、機差のためばらつきがあります。同一形式の弁をご使用の場合でも、流量の微調整は、弁ごと個々に調整してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全176種類を絞り込む
呼び径
スプール形式
176種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584502H-KSHP-G06-44C-20-Y-FR3/444C
¥818,000
¥459,800
¥505,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584617H-KSHP-G04-44C-20-N-FR1/244C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584626H-KSHP-G04-44C-20-Y-RR1/244C
¥557,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584660KSHP-G04-44C-20-Z-R1/244C
¥407,000
¥239,800
¥263,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584739KSHP-G06-44C-20-X-F3/444C
¥535,000
¥299,800
¥329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584757KSHP-G04-44C-20-X-FRR1/244C
¥569,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584791H-KSHP-G04-44C-20-Z-FRR1/244C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03584836H-KSHP-G06-44C-20-Y3/444C
¥509,000
¥299,800
¥329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585001H-KSHP-G06-2C-20-N3/42C
¥509,000
¥299,800
¥329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585019KSHP-G06-2C-20-Y-FRR3/42C
¥597,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585062H-KSHP-G06-2C-20-N-F3/42C
¥733,000
¥419,800
¥461,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585080KSHP-G06-44C-20-X-RR3/444C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585141H-KSHP-G06-2C-20-N-RR3/42C
¥595,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585150KSHP-G06-2C-20-X-RR3/42C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585159H-KSHP-G06-2C-20-Z-FRR3/42C
¥818,000
¥459,800
¥505,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585378KSHP-G04-44C-20-X-R1/244C
¥407,000
¥239,800
¥263,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585412KSHP-G04-44C-20-X-F1/244C
¥507,000
¥289,800
¥318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585552KSHP-G06-2C-20-N-RR3/42C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585737KSHP-G06-2C-20-Z-RR3/42C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585771KSHP-G06-44C-20-Y-R3/444C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585816KSHP-G04-2C-20-Y-FRR1/22C
¥569,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586087H-KSHP-G04-2C-20-X-FR1/22C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586166KSHP-G06-44C-20-Z-RR3/444C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586340KSHP-G06-44C-20-N-FRR3/444C
¥597,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586437KSHP-G06-2C-20-Z-F3/42C
¥535,000
¥299,800
¥329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586480H-KSHP-G06-2C-20-Y-FRR3/42C
¥818,000
¥459,800
¥505,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586489KSHP-G06-44C-20-Z-R3/444C
¥435,000
¥249,800
¥274,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586516H-KSHP-G06-44C-20-Z-RR3/444C
¥595,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586681KSHP-G04-2C-20-N-FR1/22C
¥569,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586690H-KSHP-G04-2C-20-X1/22C
¥471,000
¥279,800
¥307,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586760KSHP-G04-2C-20-X-R1/22C
¥407,000
¥239,800
¥263,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586812H-KSHP-G04-44C-20-Y-F1/244C
¥694,000
¥399,800
¥439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586821H-KSHP-G06-44C-20-X-FR3/444C
¥818,000
¥459,800
¥505,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586882H-KSHP-G04-44C-20-N-RR1/244C
¥557,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586918H-KSHP-G04-44C-20-Y-FR1/244C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586936H-KSHP-G04-44C-20-N-R1/244C
¥557,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586970H-KSHP-G04-44C-20-Y-FRR1/244C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586997H-KSHP-G04-2C-20-Z1/22C
¥471,000
¥279,800
¥307,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587128H-KSHP-G06-2C-20-Z-F3/42C
¥733,000
¥419,800
¥461,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587146H-KSHP-G06-44C-20-Y-RR3/444C
¥595,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587232H-KSHP-G04-2C-20-Y1/22C
¥471,000
¥279,800
¥307,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587268H-KSHP-G04-2C-20-Z-FRR1/22C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587320KSHP-G06-2C-20-Y-FR3/42C
¥597,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587338H-KSHP-G04-2C-20-Z-FR1/22C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587347H-KSHP-G04-44C-20-X-FR1/244C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587548KSHP-G06-44C-20-Z-F3/444C
¥535,000
¥299,800
¥329,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587652H-KSHP-G04-2C-20-Y-FR1/22C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587661H-KSHP-G04-44C-20-N1/244C
¥471,000
¥279,800
¥307,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587767H-KSHP-G04-44C-20-X-FRR1/244C
¥780,000
¥439,800
¥483,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587801H-KSHP-G06-2C-20-N-R3/42C
¥595,000
¥339,800
¥373,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする