※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は呼び径・スプール形式・仕様が176種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 呼び径
- 3/4
- スプール形式
- 2C
- 仕様
- ●デザイン番号:20●主弁部オプション:外部パイロット/外部ドレン形●パイロットスタック弁:MG-02P-1-60-R02(減圧弁)付/MG-02P-1-60-S02(減圧弁)付
- 注文コード
- 03585019
- 品番
- KSHP-G06-2C-20-Y-FRR
参考基準価格(税別)¥597,000販売価格(税込)¥373,780販売価格(税別)
方向切換機能を有する電磁パイロット形の比例方向流量制御弁です。アクチュエータの往復工程の制御が可能で、ショックレス切換弁として使用できます。
35MPa(06サイズは28MPa)の高圧に対応しており、プレス機などの高圧仕様の機器で使用できます。
専用のデジタルコントローラとの組合せにより、機器の制御に必要な条件を簡単、且つ優れた再現性で調整・設定することができます。