※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ライトアングルチェック弁
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
1・1/4
1・1/4
3/8
最大流量(L/min)
400
400
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03585597
品番
JCA-G10-10-20
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
質量(kg)
5.5
呼び径
1・1/4
最大流量(L/min)
400
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
仕様
デザイン番号:20
種類
ライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
接続方法
ガスケット取付形
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。_x000D_
※ガスケット取付形は、ガスケット合わせ面が下(水平)になるように取り付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。