曜日別特売
HDIN-F06-20 インラインチェック弁 ダイキン工業 03585719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDIN-F06-20 インラインチェック弁 ダイキン工業 03585719
HDIN-F06-20 インラインチェック弁 ダイキン工業 03585719
HDIN-F06-20 インラインチェック弁 ダイキン工業 03585719

インラインチェック弁

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
記号クラッキング圧力記号:[20]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[20]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[10]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[01]クラッキング圧力表参照
クラッキング圧力記号:[005]クラッキング圧力表参照
呼び径3/4
内容量1個注文コード03585719品番HDIN-F06-20
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。

呼び径
3/4
記号
クラッキング圧力記号:[20]クラッキング圧力表参照
接続方法
フランジ接続形
種類
インラインチェック弁
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa{0kgf/cm2})は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする