曜日別特売
EHU30R0703-40-48 エコリッチR ダイキン工業 03585746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコリッチR

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・タンク容量・電動機など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
7
タンク容量(L)
33
電動機(kW)
2.8
注文コード
03585746
品番
EHU30R0703-40-48
参考基準価格(税別)¥1,097,000販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
¥869,800

省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)
保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。
エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
IoTに対応

用途
マシニングセンタ
旋盤
研削盤
質量(kg)
48(作動油含まず)
色
アイボリーホワイト
最高使用圧力(MPa)
7
定格電流(A)
10.3
圧力調整範囲(MPa)
使用圧力:0.5~7.0
タンク容量(L)
33
湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
電源電圧(V)
3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)
保存温度(℃)
-20~60
デジタル出力
[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch
出力接点
[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点
使用周囲温度(℃)
0~40
使用作動油
(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68
設置場所
屋内(必ずボルト等で固定してください)
標高(m)
1000以下
流量調整範囲(L/min)
3.5~28.5
容量(A)
【ノーヒューズブレーカ】15
防水保護等級
IP44
ポンプ吐出量(L/min)
28.5
電動機(kW)
2.8
油温(℃)
【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)
デジタル入力
[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch
耐振動性能(m/s2)
4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
注意
※流量は理論値であり保証値ではありません。
※鉱油系作動油以外(含水系/合成系)の作動油(例:水・グリコール)は使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする