曜日別特売
C2SL-G06-10B-10-CL 多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業 03586410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2SL-G06-10B-10-CL 多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業 03586410
C2SL-G06-10B-10-CL 多目的弁シート形電磁弁 ダイキン工業 03586410

多目的弁シート形電磁弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
呼び径3/4
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])B→A流れ0.17[1.7]
内容量1台注文コード03586410品番C2SL-G06-10B-10-CL
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。

呼び径
3/4
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
B→A流れ0.17[1.7]
仕様
●デザイン番号:10●パイロット電磁操作弁オプション:DINコネクタ形(ランプ付)●複合機能:絞り機能無
オプション
標準調節ねじ
種類
C2形シート形電磁パイロット弁
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)・AC100(60Hz)
注意
※励磁、消磁状態ともA→B流れの使用はできません。_x000D_
※流量調整ねじを左に回すと流量は増加します。A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。_x000D_
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする