※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・記号・作動方式など76種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- スプール形式
- [4]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[S]電圧記号表参照、オプション記号3(KSH):[X]オプション記号表参照、オプション記号2(KSH):[W]オプション記号表参照、オプション記号1(KSO):[N]オプション記号表参照
- 作動方式
- 【スプール】スプリングセンタ形
- 注文コード
- 03586848
- 品番
- KSH-G04-4CS-20-XN-W
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。