※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形リリーフ弁
F-MR-02B-2-55
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・制御ポート
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ
制御ポート
Bポート
注文コード
03587137
品番
F-MR-02B-2-55
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形リリーフ弁です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5~16[35~160]
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
Bポート
仕様
デザイン番号:[55]25MPa{250kgf/cm2}シリーズ
オプション
圧力調整ねじ形
種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
1/4
取付方向
【圧力調整ねじ】Bポート側調整
注意
※タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。