曜日別特売
LS-G02-81AP-30-EN-H4 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03587198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G02-81AP-30-EN-H4 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03587198
LS-G02-81AP-30-EN-H4 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03587198
LS-G02-81AP-30-EN-H4 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03587198
LS-G02-81AP-30-EN-H4 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03587198
LS-G02-81AP-30-EN-H4 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03587198

低ワット形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
スプール形式
81
記号
オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
注文コード
03587198
品番
LS-G02-81AP-30-EN-H4
参考基準価格(税別)¥74,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)
記号
オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
スプール形式
81
仕様
デザイン番号:30
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※LS-G02に取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする