曜日別特売
KSH-G04-4CB-20-X-GR 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03588126

KSH-G04-4CB-20-X-GR 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03588126
KSH-G04-4CB-20-X-GR 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03588126
KSH-G04-4CB-20-X-GR 方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03588126

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁KSH-G04-4CB-20-X-GR

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品はスプール形式・記号・作動方式など76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
スプール形式
[4]モデル表参照
記号
電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号3(KSH):[X]オプション記号表参照、オプション記号2(KSH):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号1(KSO):[GR]オプション記号表参照
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
注文コード
03588126
品番
KSH-G04-4CB-20-X-GR
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。

作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
適合流体
石油系作動油
スプール形式
[4]モデル表参照
仕様
デザイン番号:20
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1/2
記号
電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号3(KSH):[X]オプション記号表参照、オプション記号2(KSH):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号1(KSO):[GR]オプション記号表参照
接続方法
ガスケット取付形
注意
※サブプレートはありません。
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする