曜日別特売
LS-G02-2CP-30-D3BM 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03589018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G02-2CP-30-D3BM 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03589018
LS-G02-2CP-30-D3BM 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03589018
LS-G02-2CP-30-D3BM 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03589018
LS-G02-2CP-30-D3BM 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03589018
LS-G02-2CP-30-D3BM 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 03589018

低ワット形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1個
スプール形式
2
接続方式
コネクタ:[負荷側]マイナスコモン/[配線口]Bポート側取り出し
記号
電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
注文コード
03589018
品番
LS-G02-2CP-30-D3BM
参考基準価格(税別)¥98,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
記号
電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照
スプール形式
2
仕様
デザイン番号:30
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
1/4
接続方式
コネクタ:[負荷側]マイナスコモン/[配線口]Bポート側取り出し
接続方法
ガスケット取付形
接続
M12-4ピンコネクタ仕様
適合流体
石油系作動油
注意
※LS-G02に取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする