曜日別特売
SUT06D4016-30-16 スーパーユニット ダイキン工業 03589551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUT06D4016-30-16 スーパーユニット ダイキン工業 03589551
SUT06D4016-30-16 スーパーユニット ダイキン工業 03589551
SUT06D4016-30-16 スーパーユニット ダイキン工業 03589551

スーパーユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・タンク容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
15.7
タンク容量(L)
60
注文コード
03589551
品番
SUT06D4016-30-16
参考基準価格(税別)¥1,247,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。

タンク容量(L)
60
最高使用圧力(MPa)
15.7
ポンプ吐出量(L/min)
40
電動機(kW)
3.7
ポンプの種類
ダブルポンプ仕様
仕様
●デザイン番号:30●ハードオプション:マイクロセパレータ+水漏検査タンク
形式
基本形式:SUTシリーズ
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする