※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形絞り弁
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ねじ形
注文コード
03590181
品番
MT-02BI-60
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。
制御方式
メータイン制御
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
仕様
●デザイン番号:35MPa(350kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ねじ形
種類
モジュラースタック形絞り弁
呼び径
1/4
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。