MT-02A-55-33 モジュラースタック形絞り弁 ダイキン工業 03590287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-02A-55-33 モジュラースタック形絞り弁 ダイキン工業 03590287
MT-02A-55-33 モジュラースタック形絞り弁 ダイキン工業 03590287
MT-02A-55-33 モジュラースタック形絞り弁 ダイキン工業 03590287

モジュラースタック形絞り弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ねじ形●管理番号(小流量域制御形):制御流量20L/min(差圧:2MPa{20kgf/cm2}時)
注文コード
03590287
品番
MT-02A-55-33
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

02シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。

制御方式
メータアウト制御
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Aポート
仕様
●デザイン番号:25MPa(250kgf/cm2)シリーズ●オプション記号:流量調整ねじ形●管理番号(小流量域制御形):制御流量20L/min(差圧:2MPa{20kgf/cm2}時)
種類
モジュラースタック形絞り弁
呼び径
1/4
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする