曜日別特売
C2RLS-G06-A1B-30-CL C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業 03590908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2RLS-G06-A1B-30-CL C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業 03590908
C2RLS-G06-A1B-30-CL C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業 03590908
C2RLS-G06-A1B-30-CL C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業 03590908
C2RLS-G06-A1B-30-CL C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁 ダイキン工業 03590908

C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:30●回路記号:ノーマルクローズ形(消磁時オンロード)●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ドレン記号:内部ドレン形
注文コード
03590908
品番
C2RLS-G06-A1B-30-CL
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_
この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
~7[~70]
仕様
●デザイン番号:30●回路記号:ノーマルクローズ形(消磁時オンロード)●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ドレン記号:内部ドレン形
種類
C2形電磁操作弁付外部パイロット形低圧リリーフ弁
呼び径
3/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
電磁弁電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
注意
※最低調整圧力は、流量により異なります。_x000D_
※弁にサブプレートは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする