※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は最高使用圧力・タンク容量・電動機など34種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 最高使用圧力(MPa)
- 10
- タンク容量(L)
- 18
- 電動機(kW)
- 2.8
- 注文コード
- 03591118
- 品番
- EHU15R1002-40-C
参考基準価格(税別)¥1,013,000販売価格(税込)¥604,780販売価格(税別)
省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)
保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。
エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
IoTに対応