※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧・仕様・許容背圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁部オプション:端子箱形/ランプ付/アース端子付/サージキラ付●主弁部オプション:外部パイロット・外部ドレン形●パイロットスタック弁:スタック弁無●スプール切換時の排油量(cm3):13.7
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
35[350]
注文コード
03592886
品番
KSH-G06-66CA-30-YN
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁部オプション:端子箱形/ランプ付/アース端子付/サージキラ付●主弁部オプション:外部パイロット・外部ドレン形●パイロットスタック弁:スタック弁無●スプール切換時の排油量(cm3):13.7
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
700
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
35(350)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
35[350]
最高切換頻度(min
-1
)
120
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~35[5~350]
注意
※画像は代表画像を使用しています。