曜日別特売
C2RP-G06-1-10 C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03592999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2RP-G06-1-10 C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03592999
C2RP-G06-1-10 C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03592999
C2RP-G06-1-10 C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03592999
C2RP-G06-1-10 C2形電磁弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03592999

C2形電磁弁付リリーフ弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
3/4
仕様
●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●ドレン記号:内部ドレン形
注文コード
03592999
品番
C2RP-G06-1-10
参考基準価格(税別)¥297,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_
油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。

呼び径
3/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
仕様
●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●ドレン記号:内部ドレン形
種類
C2形電磁比例リリーフ弁
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする