※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形減圧弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最高使用圧力・制御ポート・圧力変化量/ねじ回転
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
16
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
注文コード
03593087
品番
MG-03B-03-40-X-8
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
03シリーズスタック形減圧弁です。
最高使用圧力(MPa)
16
圧力調整範囲(MPa)
0.3~7
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
質量(kg)
4
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
80
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。