曜日別特売
MG-03P-1-40-TX モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03594460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-03P-1-40-TX モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03594460
MG-03P-1-40-TX モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03594460
MG-03P-1-40-TX モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03594460

モジュラースタック形減圧弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・制御ポート・圧力変化量/ねじ回転など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
注文コード
03594460
品番
MG-03P-1-40-TX
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

03シリーズスタック形減圧弁です。

最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
2.5[25]/1回転
質量(kg)
4
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
80
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする