曜日別特売
KSH-G06-66CA-30-Y-GR 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業 03596736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSH-G06-66CA-30-Y-GR 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業 03596736
KSH-G06-66CA-30-Y-GR 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業 03596736
KSH-G06-66CA-30-Y-GR 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業 03596736

方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁部オプション:端子箱形/ランプ付/アース端子付/サージキラ無●主弁部オプション:外部パイロット・外部ドレン形●パイロットスタック弁:MT-02W-60・MG-02P-1-60-R02付●スプール切換時の排油量(cm3):13.7
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
35[350]
注文コード
03596736
品番
KSH-G06-66CA-30-Y-GR
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。

電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)/AC110(60Hz)
仕様
●デザイン番号:30●パイロット電磁操作弁部オプション:端子箱形/ランプ付/アース端子付/サージキラ無●主弁部オプション:外部パイロット・外部ドレン形●パイロットスタック弁:MT-02W-60・MG-02P-1-60-R02付●スプール切換時の排油量(cm3):13.7
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
700
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
35(350)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
35[350]
最高切換頻度(min-1)
120
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~35[5~350]
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする