※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
C2形電磁弁付リリーフ弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
3/8
仕様
●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC12Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●ドレン記号:内部ドレン形
注文コード
03597156
品番
C2RP-G03-2-10-N
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_
油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
呼び径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
※~16[※~160]
仕様
●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC12Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●ドレン記号:内部ドレン形
種類
C2形電磁比例リリーフ弁
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。