曜日別特売
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787

1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787
1009478 衝撃吸収キッチンマット アイメディア 03607787

衝撃吸収キッチンマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
405-9657
注文コード
03607787
品番
1009478
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

厚み1cmのクッション性のある素材で体圧を分散し、「足・ひざ・腰」の負担を軽減。
卵を落としても割れにくい。汚れてもサッと拭けるから、お手入れラクラク。
裏面はエンボス加工とズレにくい素材を使用。

用途
キッチン・台所床など
トラスコ品番
405-9657
材質
表面:塩化ビニル樹脂、本体:塩化ビニル樹脂(発泡)、裏面:塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
450×1800×10
危険物の類別
非危険物
注意
※塩化ビニルの床面に長期間接触すると、床面に色移りする可能性があります。時々通気し、少なくとも1週間に一度は敷き替えてください。本品を長期間敷いた状態で放置しないでください。
※注意マットに飛び乗ったり、勢いよく乗ると、横滑りしますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする