※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
プロシェフIH 21cr 浅型片手鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03677738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質
21cr
容量(L)
7
サイズ(cm)
30
質量(kg)
2.6
外径(Φmm)
312
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
Φ300×100
底径(Φmm)
278