- プロシェフ アルミ 深型片手鍋(目盛付) EBM(江部松商事) 03680303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフ アルミ 深型片手鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)1.6
内容量1個注文コード03680303品番-
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質アルミ容量(L)1.6サイズ(cm)15質量(kg)0.8外径(Φmm)167板厚(mm)3内径×深さ(mm)Φ150×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする