曜日別特売
- プロフェッショナル アルミ 浅型片手鍋 EBM(江部松商事) 03681073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナル アルミ 浅型片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03681073品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100

厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。

材質アルミ容量(L)2.5サイズ(cm)21質量(kg)1外径(Φmm)226板厚(mm)2.7柄長さ(mm)220内径×深さ(mm)Φ210×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする