- アルミ 田舎鍋 EBM(江部松商事) 03681344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 田舎鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
容量(L)5.8
内容量1個注文コード03681344品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
サイズ(cm)30容量(L)5.8材質工業JIS規格アルミ合金質量(kg)2外寸(mm)Φ300内径×深さ(mm)Φ300×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする