曜日別特売
- アルミ 電磁用 うどんすき EBM(江部松商事) 03681362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ 電磁用 うどんすき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
容量(L)2
内容量1個注文コード03681362品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
サイズ(cm)27容量(L)2材質アルミ質量(kg)1外径(Φmm)285内径×深さ(mm)Φ235×63底径(Φmm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする