- バリックス バリックス アルミ 半寸胴鍋(磨き仕上げ) EBM(江部松商事) 03681974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリックス バリックス アルミ 半寸胴鍋(磨き仕上げ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)23
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード03681974品番-
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。

材質アルミ容量(L)23サイズ(cm)36質量(kg)4.2外径(Φmm)385板厚(mm)3.2内径×深さ(mm)Φ360×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする