※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
バリックス バリックス アルミ 半寸胴鍋(磨き仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
58
3.3
7.8
10
15
18
23
28
38
46
58
サイズ(cm)
48
18
24
27
30
33
36
39
42
45
48
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03682017
品番
-
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質
アルミ
容量(L)
58
サイズ(cm)
48
質量(kg)
8.1
外径(Φmm)
505
板厚(mm)
5.5
内径×深さ(mm)
Φ480×320