曜日別特売
- モリブデン 実用鍋(片手) EBM(江部松商事) 03688536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン 実用鍋(片手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)2.6
内容量1個注文コード03688536品番-
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

熱源を選びません。18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。

材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加容量(L)2.6サイズ(cm)18質量(kg)1外径(Φmm)213深さ(mm)105底径(Φmm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする