自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03690315 品番YD-4011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。
温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。
受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。
三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。
工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。
USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。
通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。

測定温度範囲(℃)0〜50(測定誤差±0.2℃) 質量(kg)1.9 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360〜1970×430×360 電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本 タンク容量(mL)1200 動作温度範囲(℃)10〜40(20〜30推奨) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122 用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。
注意
※本製品は液体専用になるので、ジェルタイプは使用できません。
※単3形アルカリ乾電池を4本使用しますが、別売りになりますのでご注意ください。
※動作環境温度は10〜40℃(15〜35℃推奨)になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする