※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ビストロ 三層クラッド 寸胴鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
42
9.5
13
19
26
34
42
50.5
58
サイズ(cm)
39
24
27
30
33
36
39
42
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質
18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)
容量(L)
42
サイズ(cm)
39
質量(kg)
4.2
外径(Φmm)
415
板厚(mm)
2.6
内径×深さ(mm)
Φ390×355
底径(Φmm)
355