曜日別特売
- ビストロ 三層クラッド 浅型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03691196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 浅型片手鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)21
容量(L)2.3
内容量1個注文コード03691196品番-
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)容量(L)2.3サイズ(cm)21質量(kg)0.7外径(Φmm)228板厚(mm)2.3内径×深さ(mm)Φ210×70底径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする