※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ビストロ 三層クラッド 半寸胴鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
10
7
10
13.5
18
24
30
38
45
サイズ(cm)
27
24
27
30
33
36
39
42
45
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691232
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。
材質
18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)
容量(L)
10
サイズ(cm)
27
質量(kg)
1.6
外径(Φmm)
289
板厚(mm)
2
内径×深さ(mm)
Φ270×180
底径(Φmm)
235