- ビストロ 三層クラッド 半寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03691257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビストロ 三層クラッド 半寸胴鍋 蓋無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)18
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード03691257品番-
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電磁調理器は勿論、あらゆる熱源に適合。

材質18-8ステンレス(0.45mm)・アルミニウム・18-0ステンレス(0.55mm)容量(L)18サイズ(cm)33質量(kg)2.3外径(Φmm)350板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ330×220底径(Φmm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする