※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
モリブデンジⅡ 深型片手鍋 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
15
18
21
24
27
30
容量(L)
2.8
1.6
2.8
4
6.2
8.6
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691722
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質
SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
容量(L)
2.8
サイズ(cm)
18
質量(kg)
1.3
外径(Φmm)
195
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
Φ180×110
底径(Φmm)
160