※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
Gastro443 浅型片手鍋(蓋無) 向い手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
26
24
26
28
30
容量(L)
4.5
3.6
4.5
5.8
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03692535
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質
SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
容量(L)
4.5
サイズ(cm)
26
質量(kg)
1.7
外径×高さH(Φmm×mm)
275×85
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
Φ260×83
底径(Φmm)
220