USAG
USAGの 物品棚/収納用品
USAGの ツールボックス/ツールバッグ
USAGの 樹脂製(プラスチック)
USAG 樹脂製ツールボックス16インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03693194
品番
641TA
参考基準価格(税別)
¥5,218
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
質量(kg)
1.2
材質(本体)
高耐性プラスチック
寸法(mm)
394×220×162
色
レッド
タイプ
中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×170×100
外寸法・幅(mm)
394
外寸法・高さ(mm)
162
外寸法・奥行(mm)
220