※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
Gastro443 鍋蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
22
18
22
24
26
28
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
材質
SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上
サイズ(cm)
22
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
236
板厚(mm)
1