曜日別特売
- Gastro443 鍋蓋 EBM(江部松商事) 03694398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gastro443 鍋蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード03694398品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』

材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上サイズ(cm)36内径(Φmm)360外径(Φmm)376板厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする