ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの 樹脂製(プラスチック)
PACKOUT ツールボックス Mサイズ フォーム入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03695276
品番
48-22-8450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部
金属補強されたラッチ
質量(kg)
2.58
可搬質量(kg)
34
長さ(mm)
523
幅(mm)
377
高さ(mm)
150
保護等級
IP65
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
参考になった