※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
モリブデンジⅡ 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
63
5.1
7.8
10
13
18
24
30
38
49
63
サイズ(cm)
48
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03695308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
本体には耐久性に優れたモリブデン(SUS316)を採用。さらに耐腐蝕性を高める為、ミラー仕上げにしました。
材質
SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)
容量(L)
63
サイズ(cm)
48
質量(kg)
8.1
外径(Φmm)
500
板厚(mm)
1
内径×深さ(mm)
Φ480×350
底径(Φmm)
450