エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ユニバーサルジョイント
10mm ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704766
品番
EA966CH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
10
外径(Φmm)
20
全長(mm)
45
許容トルク(N・m)
29.4
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-10