ND151-102-50 油圧ユニットパック ダイキン工業 03766222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND151-102-50 油圧ユニットパック ダイキン工業 03766222
ND151-102-50 油圧ユニットパック ダイキン工業 03766222

油圧ユニットパック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
電動機(kW)1.5(4P)
内容量1個注文コード03766222品番ND151-102-50
参考基準価格(税別)¥553,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
¥429,800

ベストコンパクトサイズ(タンク容量:60L)です。
Vシリーズピストンポンプを使用しておりますので、静かで滑らかな音質です。
02サイズスタック弁を取付けることが可能で、制御系を容易に組み込むことができます(2~6連)。

質量(kg)
110(油含まず)
圧力(MPa[kgf/cm2])
出荷時:3.5[35]
電動機(kW)
1.5(4P)
仕様
デザイン番号:50
種類
ニューダイパック
タンク容量(L)
60
吐出し量(L/min)
5~20(50Hz)/6~25(60Hz)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.8~7[8~70]
ポンプ容量(cm3/rev)
14.8
注意
※粘度グレードISO VG32~46相当の石油系作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。
※吐出し量については出荷時最大にセットしてあります。
※運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする