※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は最高使用圧力・仕様・ポンプ吐出量が50種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 最高使用圧力(MPa)
- 4
- 仕様
- ●デザイン番号:40●ユニットオプション[記号]:マイクロセパレータ[J]●コントローラオプション[記号]:なし[N]
- ポンプ吐出量(L/min)
- 25.1
- 注文コード
- 03766276
- 品番
- EHU2504-40-N-J
参考基準価格(税別)¥784,000販売価格(税込)¥593,780販売価格(税別)
高効率IPMモータを新たに搭載。
大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。
電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。